58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長)約20 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55 首振角度(°)(幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36 全長(mm)875~1130 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約790
1個
21,000 税込23,100
欠品中

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約12 質量(g)182 角度(°)散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンホープMPローテーター
散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
ねじの種類メスネジ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約10 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS/PP 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34 首振角度(°)約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.15~0.3 最高使用圧力(MPa)0.3 角度(°)【散水】360(扇形) 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.6 流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2 散水範囲(m)13~16
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2 材質POM
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長直径)約5 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150
1個
819 税込901
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
欠品中

散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大220平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)を選べます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×136×86
1個
4,298 税込4,728
欠品中

ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
仕様散水角度:360° 材質PP
1個
169 税込186
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 材質PP・ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時) 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
欠品中


セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114) ノズル口径(Φmm)4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,700 税込12,870
欠品中

1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番420-2953 材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA) 質量(g)7 最高使用圧力(MPa)0.3 角度(°)散水:360 取付ねじR1/2 アズワン品番64-6513-72
1個
579 税込637
当日出荷

長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 散水範囲(m)縦約11.5×横約15 材質アルミ・PP・ABS・POM 角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!
トラスコ品番381-4017 散水範囲(m)2~18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円/可変 兼用 直径(Φcm)露出面:12.7 口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT 角度(°)散水:20~340/360 型番2045A 流量(L/min)11.4~15.6 散水範囲(m)半径:11.0~12.7 高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6 適合ノズル#8 青のみ 取扱説明書(3.11MB) 動作圧(bar)2.0~4.0
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 口径(Φmm)20 流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6 散水範囲(m)半径:7.6~15.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(1.01MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常) 動作圧(bar)2.0~4.5
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円(反転)/可変 兼用 口径(Φmm)13 角度(°)散水:25~360 型番3504-PC-SAM 流量(L/min)2.0~17.4 散水範囲(m)半径:4.6~10.7 高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(0.72MB) 動作圧(bar)1.7~3.8
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番457-4150 セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径20A 質量(kg)12 電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2)(最大)100 使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷

20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 タイプ全円 口径(Φmm)13 型番20JH 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)7.8~21.0 散水範囲(m)半径:11.6~13.4 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:23 動作圧(bar)2.4~4.1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT タイプ全円 口径(Φmm)20 型番30H 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)11.0~50.0 散水範囲(m)半径:12.2~17.23 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)1.7~5.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

12種類のノズル付き
仕様●散水角度40~360°●仰角25(ノーマルノズル)仰角10°(LAノズル) アズワン品番67-9134-92
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ノズルが水圧で回転することにより、面状散水が可能です。カチットフック(ホースの内径Φ12~Φ15mm対応)凸凹付です。(ホースは別売)。放水角度は360°。
材質黄銅、スチール、樹脂 寸法(m)放水距離:直径16~28程度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×29×24
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

安定した土台と真鍮製ノズルのプレミアム版パルススプリンクラー。強固なメタルパーツでサポートした土台。真鍮製のノズルを採用。ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単。最大5年保証
用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、真鍮(ノズル部) 質量(g)940 角度(°)散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:5~最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26×17.7 面積(m2)散水:75~490
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

450m2までの範囲に散水可能なスパイク式。ターボドライブスプリンクラー。
用途庭や芝生の散水に。庭の散水システム 庭への散水接続 水量メーター タップガーデンホース 庭用水量メーター ウォータータイマー 質量(kg)0.226 グレー/オレンジ 長さ(m)散水範囲:5~12.5 角度(°)散水範囲:25~360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×75×349 散布面積(m2)75~490
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

地面に埋め込むスパイク式!散水範囲を調節できるパルススプリンクラー。ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック 質量(g)183 角度(°)散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:5~最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13.2×11.4×32.2 面積(m2)散水:75~490
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。 材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.2~0.4 使用温度(℃)1~40
1個
5,798 税込6,378
欠品中

中から大サイズの芝生の散水に最適な回転スプリンクラー。土台が動作を支え、斜面や凸凹のある地面でも安定して使用可能。取り外し可能な目詰まり防止フィルター付き。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック 質量(g)400 角度(°)散水範囲:5~360度(オレンジ色の調整レバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:最小3~最大20(最大面積310m2までの範囲で散水。) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22.9×21.4×11
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷