66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 散水範囲(m)縦約11.5×横約15 材質アルミ・PP・ABS・POM 角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番457-4150 セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径20A 質量(kg)12 電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2)(最大)100 使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 材質PP・ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時) 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約12 質量(g)182 角度(°)散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約10 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS/PP 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34 首振角度(°)約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 質量(kg)0.39 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105 散水範囲(m)3.0~20 散布面積(m2)最大:310
1台
4,398 税込4,838
欠品中

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

最大面積225m2の庭に均一に散水出来る!サークルスプリンクラー。均等な水の供給:面積は最大225m2、散水範囲は最大8.5m。7段階の範囲設定あり:回転角度90度-360度の範囲で45度単位で段階的に簡単設定。メンテナンスが容易:取り外し可能な極細メッシュフィルターによりスプリンクラーの洗浄が非常に簡単。安定性の高い土台:安定性の高い金属製のスパイクにより、スプリンクラーを芝生にしっかり簡単に固定。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 仕様回転角度設定:7段階(45度単位) 質量(kg)0.25 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×330 散水範囲(m)最大:8.5 散布面積(m2)最大:225 回転角度(°)90~360
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長)約20 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55 首振角度(°)(幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。スプリンクラーホース。ホース長さ15m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ 質量(kg)1.12 グリーン ホース寸法(全長)(m)15
1本
5,998 税込6,598
欠品中

水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。 材質黄銅、鋼、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~40
1個
5,198 税込5,718
欠品中

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長直径)約5 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150
1個
819 税込901
当日出荷

967976801 首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.8 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21 散水範囲(m)7.0~21 散布面積(m2)28~350 散布幅(m)4.0~17
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

パートサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。下部のピン位置を変える事で散水範囲を指定する事ができます。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 口径(Φmm)20 流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6 散水範囲(m)半径:7.6~15.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(1.01MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常) 動作圧(bar)2.0~4.5
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本のアームが回転し、円形に散水。本体はグリーン基調なので芝生など緑の景観に馴染みやすい。
用途水やり等に 仕様異形ジョイント対応内径:(約)mm:14・16・20 材質アーム・土台・アダプタ:銅・鉄・ABS樹脂 質量(g)約230 散水範囲(m)2~7(円形) 適合ホース内径(Φmm)約12~15 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約13.5×18×7.5
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

967976601 首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.69 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21 散水範囲(m)3.0~15 散布面積(m2)9~150 散布幅(m)3.0~10
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

イーエス・ウォーターネットインパクト式低圧スプリンクラー
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。 材質樹脂 取付方式オスネジ ノズル単口ノズル 適合圧力(MPa)0.2~0.4 口径取付:1/2” 仰角(°)25 散水方式全円・扇形兼用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円(反転)/可変 兼用 口径(Φmm)13 角度(°)散水:25~360 型番3504-PC-SAM 流量(L/min)2.0~17.4 散水範囲(m)半径:4.6~10.7 高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(0.72MB) 動作圧(bar)1.7~3.8
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷

円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。 直径(Φmm)直径500 種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通 金具町野式
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。 付属品町野25A女×20男外ネジの金具付 寸法(mm)180×230 種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通 金具町野式
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円/可変 兼用 直径(Φcm)露出面:12.7 口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT 角度(°)散水:20~340/360 型番2045A 流量(L/min)11.4~15.6 散水範囲(m)半径:11.0~12.7 高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6 適合ノズル#8 青のみ 取扱説明書(3.11MB) 動作圧(bar)2.0~4.0
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 タイプ全円 口径(Φmm)13 型番20JH 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)7.8~21.0 散水範囲(m)半径:11.6~13.4 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:23 動作圧(bar)2.4~4.1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT タイプ全円 口径(Φmm)20 型番30H 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)11.0~50.0 散水範囲(m)半径:12.2~17.23 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)1.7~5.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。 寸法(mm)460×460 種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通 金具町野式
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

967976701 首振式スプリンクラー (AquaZoom M) 18712-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
比較的小さなお庭から中規模な広さの場所での使用に適したMサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.78 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×93×21 散水範囲(m)7.0~18 散布面積(m2)9~250 散布幅(m)3.5~14
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

安定した土台と真鍮製ノズルのプレミアム版パルススプリンクラー。強固なメタルパーツでサポートした土台。真鍮製のノズルを採用。ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単。最大5年保証
用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、真鍮(ノズル部) 質量(g)940 角度(°)散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:5~最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26×17.7 面積(m2)散水:75~490
1個
9,098 税込10,008
欠品中

エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセットは、軽量なエルボースティクに軽量サイクロンスプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。 寸法(mm)180×230 種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー 金具町野式
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT タイプ全円/可変 兼用 口径(Φmm)20 オスねじ NPT 流量(L/min)15.0~29.4 散水範囲(m)半径:12.8~15.5 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)2.1~4.1
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な散水タービンで均一な散水を可能にしたスプリンクラー。円形型、スタンド式。散水の噴射角度を90/135/180/225/270/315/360度の7段階に調節可能。取り外し可能なメッシュフィルター付きでお手入れ簡単。複数台を直列につなぐことで広範囲の散水が可能。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 質量(g)588 散水範囲(m)最大17 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×23.5×3.5 面積(m2)散水:最大225
1個
5,898 税込6,488
欠品中

450m2までの範囲に散水可能なスパイク式。ターボドライブスプリンクラー。
用途庭や芝生の散水に。庭の散水システム 庭への散水接続 水量メーター タップガーデンホース 庭用水量メーター ウォータータイマー 質量(kg)0.226 グレー/オレンジ 長さ(m)散水範囲:5~12.5 角度(°)散水範囲:25~360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×75×349 散布面積(m2)75~490
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

地面に埋め込むスパイク式!散水範囲を調節できるパルススプリンクラー。ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック 質量(g)183 角度(°)散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:5~最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13.2×11.4×32.2 面積(m2)散水:75~490
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷