スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケース入り
径(Φmm)最小:約2、最大:約82
寸法(mm)178×63×18
全長(mm)118
質量(g)34.5
差込サイズ(Φmm)3.5
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
1個
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。
差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
全長(mm)97
半径(Φmm)製図33
ネジを回すだけで巾の調節ができ、使用中はネジで固定されているため、狂いの少ないコンパスです。
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ
材質クロム鋼、先端部焼入
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)97
半径(Φmm)製図33
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。
該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。
それぞれの用途の専用品で、差替はできません。
タイプ鉛筆用
全長(mm)82
半径(Φmm)製図20
1本
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
このタイプはそれぞれの用途の専用品、差替はできません。
タイプ鉛筆用
全長(mm)92
半径(Φmm)製図35
1本
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。
該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。
それぞれの用途の専用品で、差替はできません。
全長(mm)85
半径(Φmm)製図20
1本
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
1本
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。
別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
タイプ鉛筆用
全長(mm)97
半径(Φmm)製図32
1本
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
針先の調整部分に窓開き加工を施しました。
針先の長さの微調整が簡単にでき、しかも針とダボが一体になっておりますので、針先が抜け落ちません。
全長(mm)97
半径(Φmm)製図32まで
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。
別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
タイプ鉛筆用
全長(mm)108
半径(Φmm)製図35
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。
別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
全長(mm)97
半径(Φmm)製図32
1本
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ