35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(1個)ほか
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)


ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
689 税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)23.6 初張力(N)0.38 総巻数(巻)40.5 外径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)50.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)17.5 初張力(N)0.23 総巻数(巻)19.5 外径(mm)5 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)2.9 使用長さ(mm)41.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)18.5 初張力(N)0.28 総巻数(巻)40.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)2.5 使用長さ(mm)37.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)25.3 初張力(N)0.4 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)55.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)13.6 初張力(N)0.19 総巻数(巻)27.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2 使用長さ(mm)29.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)51.7 初張力(N)0.94 総巻数(巻)40.5 外径(mm)10 入数(個)5 線径(mm)0.8 使用荷重(N)9.8 使用長さ(mm)131.9
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)80.5 初張力(N)1.6 総巻数(巻)57.5 外径(mm)12 入数(個)5 線径(mm)1 使用荷重(N)15.2 使用長さ(mm)202.6
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)10 総巻数(巻)7.75 外径(mm)3 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)6.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)62.3 初張力(N)1.18 総巻数(巻)57.5 外径(mm)9 入数(個)5 線径(mm)0.8 使用荷重(N)10.8 使用長さ(mm)150.4
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-140 高さ(mm)24.4 ばね定数(N/mm)0.11 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)4.07 初張力(N)0.686 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)55.2
1個
685 税込754
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-135 高さ(mm)19.3 ばね定数(N/mm)0.11 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.94 初張力(N)0.412 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)42.3
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-176 高さ(mm)30.3 ばね定数(N/mm)0.11 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)5.49 初張力(N)0.824 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)72.8
1個
770 税込847
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-318 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-317 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-316 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷