商品豆知識
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)21.8
初張力(N)0.38
総巻数(巻)27.5
外径(mm)5
入数(個)20
線径(mm)0.45
使用荷重(N)3.9
使用長さ(mm)48.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)23.5
初張力(N)0.32
総巻数(巻)14.5
外径(mm)8
入数(個)10
線径(mm)0.55
使用荷重(N)3.9
使用長さ(mm)51.7
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)71
初張力(N)1.53
総巻数(巻)57.5
外径(mm)10
入数(個)5
線径(mm)0.9
使用荷重(N)13.7
使用長さ(mm)165.3
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)43.6
初張力(N)0.87
総巻数(巻)40.5
外径(mm)8
入数(個)10
線径(mm)0.7
使用荷重(N)8.8
使用長さ(mm)105
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)57.5
初張力(N)1.25
総巻数(巻)40.5
外径(mm)11
入数(個)5
線径(mm)0.9
使用荷重(N)12.7
使用長さ(mm)143.6
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)30.3
初張力(N)0.5
総巻数(巻)19.5
外径(mm)9
入数(個)5
線径(mm)0.65
使用荷重(N)5.9
使用長さ(mm)70.7
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)21
初張力(N)0.29
総巻数(巻)14.5
外径(mm)7
入数(個)10
線径(mm)0.5
使用荷重(N)3.4
使用長さ(mm)44.7
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)14.4
初張力(N)0.22
総巻数(巻)19.5
外径(mm)4
入数(個)20
線径(mm)0.35
使用荷重(N)2.5
使用長さ(mm)31.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)9
初張力(N)0.12
総巻数(巻)14.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.47
使用長さ(mm)20.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13
自由長(mm)36.7
初張力(N)0.68
総巻数(巻)27.5
外径(mm)9
入数(個)5
線径(mm)0.7
使用荷重(N)7.8
使用長さ(mm)92
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-508
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)103
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-507
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)103
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-509
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)103
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-424
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)105
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-423
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)105
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-422
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)105
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード