22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min)50 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 所要圧縮機(kw)0.2~0.75 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 仕様吸上式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)420 霧化能力汎用 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)真鍮、ステンレス
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般 仕様吸上式 材質マグネシウム合金 質量(g)312 所要圧縮機(kw)0.75 カップ容量(L)0.9 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g)710 空気使用量(L/min)180 塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターンフルコーン、ホロコーン 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
1丁
81,980 税込90,178
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4184 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)19 噴出量(mL/min)液体:0~64 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-6102 質量(g)255 粒径(μm)19 噴出量(mL/min)【液体】0~64 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-5481 質量(g)255 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-5489 質量(g)290 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番732-1716 質量(g)240 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4182 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)13 噴出量(mL/min)液体:0~84 取付口(エア・液体)G1/8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-6100 質量(g)250 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)【液体】0~84 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番732-1554 質量(g)230 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4183 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)13 噴出量(mL/min)液体:0~84 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4181 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)19 噴出量(mL/min)液体:0~64 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-6101 質量(g)250 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)【液体】0~84 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-6103 質量(g)255 粒径(μm)19 噴出量(mL/min)【液体】0~64 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-5490 質量(g)290 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-5482 質量(g)255 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番377-7370 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~86 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-6060 質量(g)340 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷