従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布
本体質量(g)190
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.1
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
重力式汎用小形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)420
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)135
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5417
質量(g)250
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5497
質量(g)290
粒径(μm)34
噴出量(mL/min)【液体】0~260
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5415
質量(g)250
粒径(μm)33
噴出量(mL/min)【液体】0~380
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5491
質量(g)255
粒径(μm)34
噴出量(mL/min)【液体】0~260
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様エアホース2本使用、ピストン M6
材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)440
タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口(エア・液体)Rp1/4
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5425
質量(g)290
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1465
質量(g)210
粒径(μm)33
噴出量(mL/min)【液体】0~380
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5423
質量(g)290
粒径(μm)33
噴出量(mL/min)【液体】0~380
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1473
質量(g)210
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1163
質量(g)20
粒径(μm)67
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1635
質量(g)210
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1627
質量(g)210
粒径(μm)33
噴出量(mL/min)【液体】0~380
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5426
質量(g)290
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5221
質量(g)130
粒径(μm)67
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5498
質量(g)290
粒径(μm)34
噴出量(mL/min)【液体】0~260
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5492
質量(g)255
粒径(μm)34
噴出量(mL/min)【液体】0~260
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5424
質量(g)290
粒径(μm)33
噴出量(mL/min)【液体】0~380
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5418
質量(g)250
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5416
質量(g)250
粒径(μm)33
噴出量(mL/min)【液体】0~380
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5245
質量(g)145
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1091
質量(g)180
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~350
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5228
質量(g)112
粒径(μm)67
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1104
質量(g)180
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5246
質量(g)127
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1121
質量(g)162
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~350
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1112
質量(g)162
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
関連キーワード