すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番108-1519
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
所要圧縮機(kw)0.75
ノズル径(Φmm)1.2
カップ取付口G1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。
新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。
使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。
塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
質量(g)310
使用圧力(MPa)標準0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式/吸上式
噴霧調整平吹き/丸吹き
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布
本体質量(g)190
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.1
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
質量(g)460
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)130
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3
適合塗料容器0.3L
1丁
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。
パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用
塗料供給方式重力式
ノズル形状ストレート
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
質量(g)315
ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装
空気使用量(L/min)95
質量(g)220
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.15L
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5433
質量(g)290
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様エアホース2本使用、ピストン M6
材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)440
タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口(エア・液体)Rp1/4
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-6050
質量(g)145
粒径(μm)36
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番732-1210
質量(g)20
粒径(μm)36
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番732-1180
質量(g)20
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~220
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5427
質量(g)250
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式吸上式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)130(付属品:210)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)162(付属品:164)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5434
質量(g)290
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5428
質量(g)250
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5236
質量(g)130
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~220
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-6051
質量(g)118
粒径(μm)36
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5239
質量(g)112
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~220
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-6061
質量(g)340
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~300
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番732-1252
質量(g)340
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~240
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5237
質量(g)130
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~220
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5238
質量(g)112
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~220
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード