ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。
トラスコ品番542-0831
色白
容量(mL)420
主成分スチレンブタジエンゴム
塗布面積(m2)(可能)標準8
標準重ね塗り回数(回)1~2
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性。
レース状スプレーパターン。
ボタンの先端を回すと縦、横の帯状のスプレーパターンにもできます。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。
透湿シート同士の接着。
透湿シートと木材、鉄骨の接着。
建築用防水テープのプライマーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(430mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
養生作業が効率よく簡単にすることが可能です。
逆さ吹きも可能です。透明の為、接着面はほとんど目立ちません。
用途吹付材施工時の養生テープよ下地との接着補強
色クリア
適応下地モルタル・木枠・レンガタイル・幅木
標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(430mL×6本)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
¥159~
税込¥175~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)