34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL) 所要圧縮機(kw)0.2~0.4 吹付距離(mm)100~150 塗料供給方式重力 適合塗料容器1G-2付属(150mL)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス 動画あり
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布 本体質量(g)190 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.1
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)450 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)420 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)135 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)150 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5417 質量(g)250 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5497 質量(g)290 粒径(μm)34 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5415 質量(g)250 粒径(μm)33 噴出量(mL/min)【液体】0~380 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5491 質量(g)255 粒径(μm)34 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 仕様エアホース2本使用、ピストン M6 材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)440 タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型 取付口(エア・液体)Rp1/4
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5425 質量(g)290 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1465 質量(g)210 粒径(μm)33 噴出量(mL/min)【液体】0~380 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5423 質量(g)290 粒径(μm)33 噴出量(mL/min)【液体】0~380 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1473 質量(g)210 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1163 質量(g)20 粒径(μm)67 噴出量(mL/min)【液体】0~60 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1635 質量(g)210 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1627 質量(g)210 粒径(μm)33 噴出量(mL/min)【液体】0~380 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5221 質量(g)130 粒径(μm)67 噴出量(mL/min)【液体】0~60 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5426 質量(g)290 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5498 質量(g)290 粒径(μm)34 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5492 質量(g)255 粒径(μm)34 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5424 質量(g)290 粒径(μm)33 噴出量(mL/min)【液体】0~380 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5418 質量(g)250 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5416 質量(g)250 粒径(μm)33 噴出量(mL/min)【液体】0~380 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5245 質量(g)145 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~320 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1091 質量(g)180 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)【液体】0~350 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5246 質量(g)127 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~320 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1121 質量(g)162 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)【液体】0~350 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1112 質量(g)162 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~320 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1104 質量(g)180 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~320 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5228 質量(g)112 粒径(μm)67 噴出量(mL/min)【液体】0~60 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷