3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁 種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料 主成分水系4フッ化ふっ素セラミック 主な用途倉庫、工場、外壁 膜厚(μm)30 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2 使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗り つや艶有
1セット(4kg)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (938種類の商品があります)

最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部 種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料 規格JIS K 5658・JIS K 5659 主成分2液溶剤ふっ素樹脂 主な用途屋根、鉄、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り つや艶有
1セット(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1166種類の商品があります)

水系環境対応型塗膜はく離剤です。優れたレオロジーコントロールで作業性が良好。非塩素系、低臭気、低毒性なので作業者の負担が少なく環境に優しい設計で生分解性に優れ、水生生物への影響を少ない。
用途外壁、プール、防水材、鋼構造物、金属製品(鉄)のはく離。リシン・スタッコ系塗材、強溶剤 2 液ウレタン、2 液ウレタン防水塗膜、複装塗材E(上塗りは水性仕様)、弾性仕上げ塗材、長油性フタル酸塗料、メラミン焼付塗料に対応 仕様使用量(平米あたりkg数):0.7 使用方法刷毛・ローラー・リシンガン 淡青色 液性弱アルカリ性 主な用途外壁、プール、防水材、鋼構造物、金属製品(鉄)、リシン・スタッコ系塗材、強溶剤 2 液ウレタン、2 液ウレタン防水塗膜、複装塗材E(上塗りは水性仕様)、弾性仕上げ塗材、長油性フタル酸塗料、メラミン焼付塗料 法規制労働安全衛生・毒劇物取締法・PRTR法非該当 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.92MB)
1缶(16kg)
24,880 税込27,368
5日以内出荷