適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
1パック(2枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
トラスコ品番810-6092
質量(g)1
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
1パック(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番810-5866
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
適合G-05 G-08用
ノズル口径(Φmm)0.5 0.8
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1パック
¥299
税込¥329
当日出荷
トラスコ品番810-6078
材質PTFE
質量(g)1
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番810-5819
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
トラスコ品番810-5830
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0853
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番544-9958
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
トラスコ品番810-6084
材質ポリエチレン
質量(g)1
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-3005
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0854
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0886
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
トラスコ品番810-5817
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
トラスコ品番810-5820
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345
本体質量(g)206
吹付空気圧力(MPa)0.18
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に
タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)
吐出量(L/min)250
ノズル口径(Φmm)1.8
材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
本体質量(g)1270
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
回転速度(min-1[r.p.m])30000
空気流量(L/min)160
塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)
供給方式吸上式
電源コード(m)1.8
定格時間(分)30
適合塗料水性、油性
塗料粘度8-12s(目安)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6
空気使用量(L/min)345
本体質量(g)206
塗料噴出量(mL/min)85
吹付空気圧力(MPa)0.18
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)190
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-4307
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
トラスコ品番810-5818
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番810-6079
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番810-5901
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
トラスコ品番810-5867
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
トラスコ品番810-5868
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0899
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
トラスコ品番810-5903
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
トラスコ品番810-5865
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ