スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)440
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック
質量(g)290
空気使用量(L/min)210
塗料噴出量(mL/min)140
取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式吸上
パタン開き(mm)180
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式H4
従来機形式W-101-134S
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
FINER-FORCE重力式の特長を承継。
塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。
薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。
小空気量でのワイドパターンを実現。
メタリック・パールベースに最適。
用途自動車補修用
適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2
接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4
質量(g)325
空気使用量(L/min)210
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)100
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
最大有効パターン(mm)220
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0
空気使用量(L/min)210
セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)
質量(g)650
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所ルーフ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード