吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
用途塗料の吹き付け作業。
空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)
材質アルミダイキャスト
取付ねじG1/4
種別木工・家具塗装、金属塗装
質量(g)290
空気使用量(L/min)200
吹付空気圧力(MPa)0.1
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
塗料粘度20秒/NK-2
微粒化高微粒
エアーキャップ内圧力(MPa)0.049
キャップ形式WIDER1L-2-J2
ニップル塗料G1/4、空気G1/4
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様吸上式
材質マグネシウム合金
質量(g)312
所要圧縮機(kw)0.75
カップ容量(L)0.9
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
供給方式吸上式
適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)240
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
関連キーワード