塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

スプレーガン クリーナーセット 15pc
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。
危険物の類別非危険物
吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
長さ(mm)175
高さ(mm)212
使用圧力(MPa)2.4
ノズル口径(Φmm)65
噴出形状ストレート/ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。
●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。
●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。
●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。
●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。
●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。
●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。
●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。
●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。
●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。
●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。
●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。
●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。
●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。
●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4
塗料供給方式重力式
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)250
タイプロータリーノズル
タンク容量(mL)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用
成分アルコール系
分類非水溶性
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
PRTR法非該当
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個
幅(mm)700
高さ(mm)1050
奥行(mm)1190
消費電力(W)7600
電源三相200V
タンク容量(L)灯油:30
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)18
給水方式水道直結(オプションで自吸式)
吐出水量(L/min)21
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)980
奥行(mm)1010
消費電力(W)5900
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)18
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)14.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)775
消費電力(W)8000
電源三相200V
電源コード(m)8
騒音値(dB)88
吐出圧力(MPa)19.5
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)19.5
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)21.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)735
消費電力(W)4900
電源三相200V
電源コード(m)10
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)17
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)17
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)14.8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
スプレーガン専用のオイルです。
スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。
植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など
使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290
使用エアー圧力(MPa)12
ホース長さ(mm)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。スプレーガンと薬液ボトルを分離し、作業性を向上。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など
使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。スプレーガンと薬液ボトルを分離し、作業性を向上。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など
使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。弱酸性~弱アルカリ性薬剤対応
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など
使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。
用途エンジン等の洗浄に
ねじ径【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)1.5
ノズル口径(Φmm)3
ホース寸法(mm)Φ6×4
適合流体空気
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
形状平・金巻
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ニス刷毛のスタンダード品
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。
塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ペイント用
毛色黒色
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
毛色黒色
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。
一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ペイント用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。
塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)
仕様重力式・センターカップ
タイププラグイン/125μmフィルター付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン/PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)
仕様重力式・センターカップ
タイプフラット/125μmフィルター付
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。
スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。
ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。
汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。
トラスコ品番136-0087
材質アルカリ剤、溶剤
色赤色
容量(L)4
希釈倍率原液~水で100倍希釈
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。
仕様後洗浄用多層盛
使用温度範囲(℃)0~80
液色白色ペースト
乾燥時間(分)10~15
防錆力屋内:1ヵ月
対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用
塗膜状態白色
塗布面積(m2/kg)25
危険物の類別非危険物
【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン
【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル
作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液)
トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。
労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。
用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ