トラスコ品番810-5882
全長(mm)215
刃幅(mm)62
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
部品番号No.12
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.47
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。
仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品
トラスコ品番855-0557
セット内容Eリング、ピン
適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ
材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ5 0587
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
口径(Φmm)13
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番810-5753
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
部品番号No.11
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番161-2838
材質/仕上プラスチック
質量(g)280
容量(L)0.65
適合スプレーガン10,142,012,101,420,000,000,000,000,000,000
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
1パック(2枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント
トラスコ品番805-2378
質量(g)50
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
規格P12.5
部品名称Oリング P12.5
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
スプレーガンの固定器具です。
トラスコ品番810-5673
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6082
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1パック
¥299
税込¥329
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です
材質鉄
エアー接続口プラグ
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
トラスコ品番810-6089
材質真鍮クロムメッキ
質量(g)52
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~0.8
使用流体空気
スパナ口径(Φmm)11、13、16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。
材質/仕上アルミニウム
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ!
作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適!
溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS
質量(g)37
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
1本
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
スプレーガン用オイル
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
規格M102ゴウ
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番108-1519
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
所要圧縮機(kw)0.75
ノズル径(Φmm)1.2
カップ取付口G1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA
吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7
取付ねじRp(PS)1/8"
カップ容量(mL)5ml・10ml
本体長さ(mm)148.5
タケノコ径(Φmm)7
ノズル径(Φmm)0.2
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド
トラスコ品番805-2379
質量(g)610
適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。
材質/仕上ステンレス
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。
複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。
ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
エアー取付口G1/8メス×G1/4オス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。
樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。
2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。
しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。
また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。
ロングタイプのスポイト付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ