クリーニング屋さんも使っている衣類のシワ伸ばしスプレー。
シュッとスプレーしてシワ・臭いをすっきり。
水性シリコーン配合で、着用時にシワが付きにくく、衣類のシミになりにくいです。
抗菌・防臭できます ※すべての菌や臭いを抑えるわけではありません。
用途綿、ウール、麻、合成繊維用
成分繊維潤滑剤(シリコーン)、界面活性剤、消臭剤、抗菌剤
液性弱酸性
使用の目安衣類が軽く湿る程度(1プッシュ約0.8ml)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー
香りデオドラントグリーン
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥599
税込¥659
翌日出荷
ファブリーズ速乾ジェットはラクに時短!忙しいときも早く乾いてぱぱっとスプレー完了!高濃度ミストがまるっと本格消臭&除菌!
危険物の類別非危険物
W除菌+消臭プレミアムシリーズがリニューアル
危険物の類別非危険物
ベビーカーやチャイルドシート、ベビーベッド、ぬいぐるみなどの除菌&消臭に!トウモロコシ生まれの消臭成分と薬用石鹸などに使用される除菌成分を採用で、お肌に直接触れる衣類や寝具にも安心。
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。
衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。
エリ・そでなど、部分仕上げにも。
エリ・そでの汚れもつきにくくなります。
高温でもこげつきません。
商品タイプ詰め替え用
成分耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
繰り返し・詰め替え対応
1セット(350mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。
抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。
天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。
ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌にも。
シリーズリセッシュ
経済的な普及型スムーサーです。
撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201
材質ポリウレタン
高さ(mm)112.5
先端厚さ(mm)3
スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少
すぐれた除菌・抗菌・消臭効果
カビの増殖を99%抑える抗カビ効果
香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズトップ
使用場所室内
香りミンティーグリーン
商品タイプ詰替用
成分水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤
アズワン品番64-1132-65
危険物の類別非危険物
1個(320mL)
¥319
税込¥351
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)
色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)
成分エタノール
色無色透明
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!
静電気除去スプレー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。
●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止
寸法(mm)50×50×178
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量22mL
毒劇区分普通物
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。
どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
シリーズファブリーズ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
カーペット、ソファ、寝具などのなかなか洗えない布製品に。気になるニオイを消臭しながらダニを寄せつけにくくします。ダニよけ効果は2~3日持続。アレル物質※対策にも。除菌・抗菌成分配合。ランドリーローズの香り。(すべての菌に効果があるわけではありません。)※ダニのふん・死がい、花粉、ペットのフケ。
シリーズミセスロイド
危険物の類別非危険物
1本(230mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
関連キーワード