スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度120°(0.2MPa時)
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)0.2
種類充円錐
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
常用圧力(MPa)0.15
種類扇型
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布
圧力(MPa)標準:0.3
ねじサイズR1/4
材質S303
噴射角度80(°)(標準圧力時)
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
トラスコ品番229-8583
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途冷却、散布、洗浄
圧力(MPa)標準:0.3
噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ねじサイズR1/4
角度(°)噴霧/90(0.3MPa)
噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)
トラスコ品番391-8220
全長(mm)25
質量(g)16
種類扇型
六角対辺(mm)14
常用圧力(MPa)0.3
噴射角度90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
種類充円錐
常用圧力(MPa)0.2
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)27
質量(g)2.2
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
噴射角度90°(0.3MPa)
ねじサイズR1/4
シャワー種類噴霧
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
材質PPS
標準操作圧力(MPa)0.2
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
ねじサイズR1/4
材質ステンレス
全長(mm)25
質量(g)21
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質真ちゅう
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
用途冷却、散布、洗浄
圧力(MPa)標準:0.3
ねじサイズR1/4
材質S303
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
用途加湿、冷却、散布
圧力(MPa)標準:0.3
材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。
トラスコ品番198-3153
角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)
噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)
危険物の類別非危険物
ねじサイズR1/8
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
ねじサイズR1/4
材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
粒子径(μm)(平均)290~520
質量(g)13
正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
材質S303
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3
材質S303
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568
アズワン品番67-2200-55
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):95(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):6(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/4●メーカー正式品番:1/4M SSXP 060 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8584
アズワン品番67-2200-49
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2
ねじサイズR1/4
材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)
噴射角度(標準圧力時)65
粒子径(μm)(平均)290~520
質量(g)13
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):100(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):45.5×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8564
アズワン品番67-2200-35
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
トラスコ品番229-8571
材質ステンレス
角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)
噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)
危険物の類別非危険物
ねじサイズR1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2
材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)
噴射角度(標準圧力時)65
粒子径(μm)(平均)290~520
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿
圧力(MPa)標準:1
ねじサイズR1/4
材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)
噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。
用途洗浄、冷却、消泡
圧力(MPa)標準:0.3
ねじサイズR1/2
材質S303
噴射角度80(°)(標準圧力時)
。スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580
アズワン品番67-2200-44
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):1.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●ねじ寸法:R1/8●メーカー正式品番:1/8M JJXP 015 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8549
アズワン品番67-2200-57
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545
アズワン品番67-2200-46
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):43×20●メーカー正式品番:3/8F JJXP 070 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8542
アズワン品番67-2200-39
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ