横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
除菌・消臭剤などの詰め替えスプレーとして便利です。
用途つめかえボトルスプレー は、透明容器で中身が見えるボトルです。
容量(mL)400
色ブルー
材質本体:PP 容器:PET
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×210
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途透明容器で中身が見えるボトルです。
容量(mL)400
色クリアー
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300
材質本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)1
色乳白色
高さ(mm)143.5
内径(Φmm)20.5
胴径(Φmm)65.5
危険物の類別非危険物
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど
全長(mm)111
色透明
容量(mL)35
直径(Φmm)33
危険物の類別非危険物
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
色ピンク
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
危険物の類別非危険物
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
容量(mL)500
色乳白色
高さ(mm)175.5
奥行(mm)64
内径(Φmm)20
胴径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど
全長(mm)87
色透明
容量(mL)14
直径(Φmm)26
危険物の類別非危険物
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
種別ガンスプレー
噴霧量(mL)0.3
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に
仕様ミストスプレー
材質ポリエチレン(PE)
パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適
トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構
耐油性に優れたバイトン製パッキン
直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル
液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用
材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトン
ノズル可変ノズル
危険物の類別非危険物
自由な使い方ができるスプレータイプの丸形ボトルです。1回の噴霧量は0.13cc±0.05ccです。
材質キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)・ポリプロピレン(PP)、スプレー/ポリプロピレン(PP)・低密度ポリエチレン(LDPE)・Mステンレス、本体/ポリエチレン(PE)
色(本体)半透明
人と自然に優しい商品をコンセプト、安心・安全に使用可能、厚生労働省が認める食品添加物を原料とする全く新しい観点での商品です。紫外線・オゾンの欠点は勿論、アルコール製品の可燃性の問題はもちろん、 ”水成二酸化塩素”や”安定化二酸化塩素”の臭い、化学反応による塩素ガスの発生、腐食性や漂白性の問題をクリアし、菌類・ウイルス類を除菌いたします。
消臭効果においても、タバコや加齢臭、アンモニア臭などを始め、環境省が定める8大悪臭を香料の上乗せや一時的につつんで回避するといったマスキングではなく、成分そのものを分解して、しっかりと消臭いたします。
その為、お子様や老人の方でも安心・安全にご利用いただけます。
また、大事なペットにも。
用途医療機関、食品(食品工場・飲食店・お台所など)、公共施設(公共エリア・保育園・幼稚園・学校・宿泊施設・会社事務所・リビング・カラオケボックス・理容室・美容室・トイレ交通機関など)、ペット(ペットショップ・動物病院など)
効果除菌、消臭
成分次亜塩素酸ナトリウム、純水
RS Pro トリガスプレーポンプディスペンサ、 600 ml. RS Pro の半透明ポリエチレントリガスプレーディスペンサは、洗剤の吹き付けに最適です。このポンプディスペンサは、水、 IPA 、その他のアルコール系洗剤、アセトン、塩化メチレン、溶剤ベースの洗剤とともに使用できます。このディスペンサのボトルは目盛りが付いているので、ディスペンサの液体残量をすばやく確認できます。 トリガポンプディスペンサは、ボトル状で TOP にトリガ式ノズルが付いています。トリガを使用して化学薬品を迅速かつ広い領域に散布します。このタイプのポンプスプレーは、手の届きにくい場所に最適です。. 特長と利点:. トリガは調整式で安定した噴射又は噴霧が可能 残量が一目で分かる目盛り付きボトル 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい 使い方は非常に簡単 600 ml の液体に対応 水性溶剤及び非腐食性溶剤に最適です. 代表的用途. この RS Pro 600 ml ボトルには、お客様が選択した溶液を充填できます。ボトルの目盛により使用状況を監視できるため、使いやすく、さまざまな用途に適しています。ポンプディスペンサは、次のようなさまざまな場所で使用できます。 ホーム - キッチン、バスルーム、リビングルーム クリーニング業 レストラン 清掃. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄剤ディスペンサ製品の容量 = 600ml色 = クリア
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
シンプルなデザインの詰め替えボトルシリーズ
寸法(cm)5.5×3.7×13.5
質量(g)38
色クリア
材質(本体)PET樹脂・PETG樹脂・PE樹脂
容量(mL)150
形状スクエア
アズワン品番63-5191-33
危険物の類別非危険物
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
人への"想い"を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(二オフ)」から生まれた消臭スプレーです。
ニオイの気がかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭実感でお応えします。
● nioffの「リコンビネーション消臭」により、ニオイ分子そのものを組み替えて消臭。「亜鉛イオン」がすばやい消臭性能を発揮し、消したニオイは戻りません。同時に除菌効果で、菌によるニオイの発生を抑制します。
○ 硫化水素(便臭の主要因)を10分後に95%消臭 アンモニア(尿臭の主要因)を10分後に75%消臭
● 安全性へのこだわり 高い品質と安全性にこだわった設計。5つの安全性試験をクリア。化粧品やベビーシャンプーに使用されている安全性の高い材料のみで構成されています。
○ アレルギー性 ○ 皮膚刺激性 ○ 眼刺激性 ○ 経口毒性 ○ 変異原性
用途ストーマ袋の中に直接スプレーしたり、空間や寝具、カーテンなどにスプレーしてご使用ください。
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
容量(mL)500
材質本体/HDPE、スプレー/PP
色乳白色
高さ(mm)180.5
内径(Φmm)20
胴径(Φmm)71.5
危険物の類別非危険物
携帯に便利なサイズのボトルです。透明なので中身の残量が確認できます。便利なフィンガーミストスプレー付きです。
アズワン品番7-1871-01
速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。
色無色透明
容量(mL)350
質量(g)290
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
トラスコ品番220-9179
材質/仕上主成分:溶剤
摘要替ボトル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番220-9101
色無色透明
タイプ替ボトル
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
使用温度範囲-20~45℃
主成分酸化ワックス防錆剤
半透明のため残量を確認しやすく便利です。
アルコール対応可能です。
材質(ボトル)PE
寸法(mm)82×64×205
色青(半透明)
容量(mL)500
ノズル長(mm)約80
危険物の類別非危険物
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色乳白色(半透明)
容量(mL)100
高さ(mm)144
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
人への"想い"を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(二オフ)」から生まれた消臭スプレーです。
ニオイの気がかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭実感でお応えします。
● nioffの「リコンビネーション消臭」により、ニオイ分子そのものを組み替えて消臭。「亜鉛イオン」がすばやい消臭性能を発揮し、消したニオイは戻りません。同時に除菌効果で、菌によるニオイの発生を抑制します。
○ 硫化水素(便臭の主要因)を10分後に95%消臭 アンモニア(尿臭の主要因)を10分後に75%消臭
● 安全性へのこだわり 高い品質と安全性にこだわった設計。5つの安全性試験をクリア。化粧品やベビーシャンプーに使用されている安全性の高い材料のみで構成されています。
○ アレルギー性 ○ 皮膚刺激性 ○ 眼刺激性 ○ 経口毒性 ○ 変異原性
用途ストーマ袋の中に直接スプレーしたり、空間や寝具、カーテンなどにスプレーしてご使用ください。
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
材質PET
カビクリア専用のスプレーボトルセットです。
用途カビにお困りの全てのユーザー様
商品タイプ詰め替え用ボトル
1箱(600mL×12本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
(1)ハトが約3ヶ月~5か月程度寄り付きにくくなります。
(2)天然植物素材を使用、作業者・環境にやさしい忌避剤です。
(3)ハトの嫌がる臭いで忌避します。
用途対象箇所に噴霧・塗布。住宅・マンション、ホテル、商業施設などの梁、柱などに住みついたハト等の鳥の寄り付き防止。駅舎・工場等の施設内への侵入滞在防止。
成分天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル
使用の目安15~30mL/m2(原液使用)。建物の梁や柱などへスプレーボトルなどで噴霧する。
使用期限1年
対象動物ハト
塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
用途ヘルメットシールドの視界確保用
付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚
成分石油系溶剤、シリカ
種類油性
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.015L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット(18mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ