薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)70
エタノール濃度(w/w%)62
付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル
寸法(mm)195×110×281
エタノール含有率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。
素材の風合いや通気性を損ないません。
スプレー後、約20分で効果を発揮します。
ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ
主成分シリコーン樹脂、有機溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
使用面積(m2)2~3(ブルゾンなどの上着2着分)
1本(300mL)
¥699
税込¥769
欠品中
ブラックボード、ホワイトボードのクリーニングに。
タイプミスト
成分アルカリ電解イオン水、アルコール類
種別プッシュ式
材質(容器)PET(スプレー)PP・PE(キャップ)K-レジン
寸法(Φ×高さH)(mm)35×124
本体質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード