21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂 機能スペア付(スペア1個)、ワンハンドカット機能付、外径Φ130ペーパー対応 収納数2 取扱説明書(0.69MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち座りラク棚付。手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。スペア付。予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。ワンハンドカット機能。ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。フロントワンタッチ機能。紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き。予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。
材質棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製 寸法(mm)327×145×163 取扱説明書(0.69MB)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス 外形寸法(cm)約17.9×11×29.8 アズワン品番65-0366-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

盗難防止鍵付き省スペーストイレットペーパーホルダー
仕様【推進ペーパー】Φ120以下/軸心Φ30~Φ38mm/幅105~114mm ホワイト アズワン品番64-3698-49
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×134 材質(本体)ステンレス 仕様ワンハンドカット仕様 表面処理ヘアーライン(本体) 収納数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×134 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)5連ペーパーホルダー
堅牢でシンプルデザイン。使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質ステンレス シルバー タイプ5連 適合サイズ(mm)紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×544 仕上ヘアーライン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×544
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物を置ける便利な棚付きです。高耐荷重タイプは、立ち座りの際手をついて体を支えられます。
寸法(mm)346×110×120 適合幅(mm)ペーパー:106~116
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート) 仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応 寸法(mm)328×107×116 収納数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS 付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません) 材質(本体)ABS 収納数1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープなデザインの棚付紙巻器です。紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 寸法(mm)320×120×91.5 木質(MDF)+PETシート製 関連資料図面(0.16MB)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選べるペーパーストック数 補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。 ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。 また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。 体も支えられる高耐荷重 立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。 鍵付(盗難防止) 正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
材質ステンレス(ヘアライン) 寸法(mm)515×135×145 適合幅(mm)ペーパー:116以下 機能ワンハンドカット タイプ高耐荷重
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)-20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)<0.07 充電時間(時間)2 モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ3.5インチ 保管温度範囲(℃)-40~70 特性防水・防塵、耐衝撃 計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間4時間 焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数5000枚を超える画像 カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子USB-C(1 A) タッチスクリーン静電容量式 落下耐久(m)2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
材質ABS 適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下 収納数2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。 色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。 3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質(本体)ステンレス 表面処理ヘアーライン(本体) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×140×150 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)