周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)約2.2
消費電力(W)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115
入力N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz
インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲150kHz~3GHz
表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)対応
RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート
スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート
周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。
ウルトラリアル・テクノロジ
最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW)
最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI)
周波数マスク・トリガ
多様な表示モード
最小1Hz分解能帯域幅(RBW)
最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小-108dBc / Hz位相ノイズ
拡張測定機能(AMK)(オプション)
トラッキング・ジェネレータ
EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション)
インタフェース:USB、LAN、HDMI
10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
質量(kg)4.95
ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hz
グリーン購入法適合
周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
用途調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定
分解能周波数分解能:1Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207
ディスプレイ10.1インチLCD
確度周波数初期確度:<1ppm
エージングレート<0.5ppm/year
通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
軽量、小型、使いやすいユーザーインターフェイスを備えたSSA3000X Plusは、大きくて読みやすいディスプレイ、強力で信頼性の高い自動測定、多くの優れた機能を提供します。 アプリケーションには、研究開発、教育、生産、保守、およびコンプライアンスの事前テストが含まれます。
SSA3000Xは、ネットワークアナライザーとしても使用できます。
トラッキングジェネレーターを使用すると、フィルター伝送応答とケーブル挿入損失を測定可能。
追跡ソースと外部方向性結合器(RB3X20)を使用して、アンテナとケーブルの定在波比VSWR、リターンロスを測定できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)4.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ディスプレイ10.1インチLCD
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
6.2GHz
仕様【リアルタイム取込帯域幅】最大40MHz、【表示平均/ノイズ・レベル:DANL、代表値】25MHz~1.0GHz:-163dBm/Hz、【位相ノイズ@1GHz】-84dBc/Hz(10kHZ)、【SFDR】-60dBc、【RF取込み時間】最大2秒間(ストリーミング記録の場合はSSDの容量まで)、【スペクトラム解析】スペクトラム、DPXスペクトラム表示、スペクトグラム、スプリアス、【地図への自動マッピング(MAPxx-SVPC)】Pitney Bows Mapinfo(.mif)、Bitmap(.Bmp)、JPEG(,jpg)の地図データをインポート、測定結果をGoogle Earth(KMZ)、Mapinfoの互換のMIF/MIDファイルでエキスポート
質量(g)750
対応機種USB3.0搭載のPCが必要
入力直流電圧(V)+/-40V
その他の機能Bluetooth解析機能、LTEダウリング解析機能、AM/FM/PM変調&オーディオ解析、P25解析機能
測定周波数レジン:9kHz~6.2GHz
動作環境USB3.0インターフェイス(必須)、OS:Windows7/8/8.1/10 64bit(32bit動作不可)、CPU:IntelCore 15以上(い7推奨)、メモリ:4GB以上(8GB以上を推奨)
表示機能(DPXリアルタイム)DPXスペクトラム表示、DPXスペクトログラム、DPX掃引
振幅確度+/-1.5dB以下(-10℃~+55℃)
入力レベル最大:+23dBm(リファレンス・レベル≧-10dBm)、+15(リファレンス・レベル<-10dBm)
トリガモードIFレベル・トリガ、外部トリガ
無線規格(LAN)IEEE802.11a/b/g/j/p(SV23xx-SVPCが必要)、)IEEE802.11n(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPCが必要)、IEEE802.11ac(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPC/SV25xx-SVPCが必要)
変調方式【アナログ変調解析】AM、FM、PM、【デジタル変調解析】APSK、BPSK、C4FM、DBPSK、DPSK、FSK、GFSK、MSK、PSK、QAM、QPSK、など
音声(復調)AM/FM、帯域8kHz~200kHz
SSA3000X-Rリアルタイムスペクトラムアナライザは、信号をシームレスに収集して分析するための周波数テンプレートトリガ機能を設定できます。小さくて、とらえどころのない、周波数ホッピング信号の観察と分析に最適なツールです。
10.1インチのタッチスクリーンを採用し、外部マウス&キーボードにも対応しています。PCへの接続は、LANまたはUSBインターフェースで可能です。無料EasySpecturmソフトウェアとユニットのWebコントロールサポートコントロールは、SCPIコマンドを送信し、ファイルやスクリーンショットを保存します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)4.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ディスプレイ10.1インチLCD
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲
-160dBmの表示平均ノイズレベル
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
10Hzの最小解像度帯域幅(RBW)
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション)
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz
スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)
電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動
表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7
質量(kg)約4.5(フルオプション時)
機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。
用途トラッキングジェネレータ・GP-IB付付属品:電源コード(AC100V用)
アズワン品番3-9086-01
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数レンジ9kHz~3GHz
モデルGP-IB/トラッキングジェネレータモデル
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
55日以内出荷
ロッドアンテナ
寸法(mm)200/120/80
タイプBNC端子、3段
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています
質量(kg)3.5
電源電源容量:100V 0.5A
チャンネル数2チャンネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108
ディスプレイ4.3インチLCD
波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
変調方式変調機能など:AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。
ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適
仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm
周波数設定分解能1Hz
9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲
-160dBmの表示平均ノイズレベル
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
10Hzの最小解像度帯域幅(RBW)
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション)
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥179,800
税込¥197,780
91日以内出荷
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ
質量(kg)4.6
電源(V)AC100/最大30W
インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN
ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)
関連資料(0.56MB)
取扱説明書.pdf(4.83MB)
周波数範囲 9kHz~1.5GHz
-160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN)
位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz
全振幅の精度 <0.7 dB
最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz
EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア
トラキングジェネレータ標準搭載
ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。
標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能
全デジタル中間周波数技術を採用
複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI
9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定
質量(kg)約3.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120
ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
¥148,800
税込¥163,680
4日以内出荷
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)約2.8
消費電力(W)30
電源電圧AC100V~240V 50~60Hz
感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3
分解能8ビット
機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間
時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
表示更新レート50000波形/秒
コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能
サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s
ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD
入力インピーダンス1MΩ// 約16pF
最大入力電圧300V rms、CAT I
波形(保存)24セット
極性ノーマル、反転
遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式AC、DC、GND
使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃
オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V
言語表示日本語、英語その他使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan
帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz
周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
平均2~256回、選択可能
カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)
USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷
DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
周波数範囲 9kHz ~500MHz
-160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN)
位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz
全振幅の精度 <0.7 dB
最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz
EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア
トラキングジェネレータ標準搭載
ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。
標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能
全デジタル中間周波数技術を採用
複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI
9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定
質量(kg)約3.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120
ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。
優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。
ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。
いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適
質量(kg)2.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76
ディスプレイWVGA、800×480ピクセル
周波数設定分解能1Hz
局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲
-160dBmの表示平均ノイズレベル
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
10Hzの最小解像度帯域幅(RBW)
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
関連キーワード