30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ホシモト丸型絶縁スペーサー(+)
エコ商品
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートめっき 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型 材質(本体)純チタン 内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン タイプ絶縁タイプ 表面処理三価クロメートめっき
1個
139 税込153
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1箱(300個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)
529 税込582
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 ねじ径M4 全長(mm)50+10(ネジ部) 材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。 太さ(mm)Φ8
1本
259 税込285
3日以内出荷

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質ポリアセタール
1袋(200個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ホシモトSUS製スタッドボス
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当 タイプ重荷重 材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC) 材質(スプリング)SWPB 材質(スペーサ)SUS304
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)