カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「スペーサー 内径6mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール内径 = 3.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮 HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮HARWIN
15,980税込17,578
1袋(200個)
5日以内出荷
M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体高さ = 6mm材質 = 真鍮内径 = 3.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm ポリアミド HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm ポリアミドHARWIN
84,980税込93,478
1袋(2000個)
5日以内出荷
仕様本体高さ = 6mm材質 = ポリアミド内径 = 3.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー シャフト径:6mm Rulandシャフトカラー シャフト径:6mmRuland
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094アズワン品番65-7967-74
スペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(6個)ほか
当日出荷
用途:電気器具部品・電子部品です。購入しやすい少量パックです。
材質三価クロメート
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
Wurth Elektronik 丸型スペーサ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 丸型スペーサWURTH ELEKTRONIK
159税込175
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Richco 六角スペーサ RICHCORichco 六角スペーサRICHCO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Richco スペーサ長さ RICHCORichco スペーサ長さRICHCO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6PSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6PSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
目立てマスター 三京ダイヤモンド工業目立てマスター三京ダイヤモンド工業
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。
外径(Φmm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235質量(kg)3.6高さ(mm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
H型ラバースペーサー付 POSH FaithH型ラバースペーサー付POSH Faith(9件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
マフラーやスピードメーターの防振対策用
セット内容ワッシャー2個、スペーサー2個
エグリ・カッター チェーンソー スターエムエグリ・カッター チェーンソースターエム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容スペーサー口径(Φmm)20外径(Φmm)107外径×刃厚×内径(mm)107×6×20適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)14500以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら