ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質SUS303
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートめっき
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径M4
全長(mm)50+10(ネジ部)
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
関連キーワード