「スペーサー 11mm m3」の検索結果
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別中空(パイプ)
色灰白色
熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
外径公差(mm)0.15
外径(mm)4.2
内径(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0.15
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ