材質SUS303
材質ポリアセタール
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートめっき
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
材質ポリアセタール
色白
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
関連キーワード