材質ポリアセタール
材質SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
長さ(mm)7
材質黄銅
表面処理生地
1パック(6個)
¥529
税込¥582
当日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートめっき
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
材質ポリアセタール
色白
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当
タイプ重荷重
材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)
材質(スプリング)SWPB
材質(スペーサ)SUS304
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
関連キーワード