132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) ねじ径M10用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンスペーサーM-10
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):70●外寸長辺(mm):140 材質リサイクル低発泡PP 再生ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)10
1個
38 税込42
3日以内出荷

1袋(50個)
4,888 税込5,377
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M10用 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M10用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 10mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ねじ径M10用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)10 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B91 質量(g)145 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B79 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B64 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B48 質量(g)60 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B54 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 F23 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B94 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B114 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B66 質量(g)95 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
54 税込59
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ホシモト六角絶縁スペーサー
エコ商品
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法K(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B48 質量(g)60 タイプBJ610-SUS F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B91 質量(g)145 タイプBJ610-SUS F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B66 質量(g)95 タイプBJ610-SUS F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

摂津金属工業絶縁スペーサー
エコ商品
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン 幅(mm)30 質量(kg)0.02 乳白色 高さ(mm)17 奥行(mm)30 内径(Φmm)12 ねじM12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷

片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。 材質 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

摂津金属工業絶縁スペーサー
エコ商品
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16 幅(mm)32 質量(kg)0.2 ホワイト 高さ(mm)15 奥行(mm)32 適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW 主材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
欠品中

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷