材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M12用
材質快削鋼(SUM)
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 12mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン
幅(mm)30
質量(kg)0.02
色乳白色
高さ(mm)17
奥行(mm)30
内径(Φmm)12
ねじM12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。
型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。
型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。
各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16
幅(mm)32
質量(kg)0.2
色ホワイト
高さ(mm)15
奥行(mm)32
適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
主材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法K(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M10用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M8用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80
質量(g)480
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230
質量(g)1970
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190
質量(g)1570
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130
質量(g)980
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95
質量(g)640
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110
質量(g)780
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155
質量(g)1230
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B93
質量(g)250
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B69
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B179
質量(g)540
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B68
質量(g)165
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B99
質量(g)255
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ