材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質SUS303
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
材質SUS303
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価クロメート
ねじ長さ(mm)全ねじ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質ナイロン66
長さ(mm)4
色半透明
ねじ径M3(ピッチ0.5)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥809
税込¥890
37日以内出荷
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
材質ステンレス
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
色黒
熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0
アズワン品番64-7965-68
入数100本
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0
アズワン品番64-7965-64
入数100本
1パック(100本)
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0
アズワン品番64-7965-67
入数100本
1パック(100本)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7
アズワン品番64-7965-63
入数100本
1パック(100本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ