材質SUS303
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)4.2
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型
材質(本体)純チタン
内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15)
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
関連キーワード