専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状三方エルボ
型式25A/40A
仕様盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途N12×2個とPJ-608Nを組み合わせて使用、ジョイント貫通部のパイプが回転する仕様
トラスコ品番849-3451
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)65.5
適合工具六角棒レンチ15mm
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
関連キーワード