5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質PTFE 耐熱温度(℃)200
1個
350 税込385
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

昭和コーポレーション絶縁ワッシャー
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質ガラスエポキシ樹脂 厚さ(mm)3 耐熱温度(℃)140
1枚
180 税込198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)3.7 外径D(Φmm)19 内径d(Φmm)13 板厚t(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

関連カテゴリ