材質SUS303
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
用途:電気器具部品・電子部品です。購入しやすい少量パックです。
材質三価クロメート
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
ねじ長さ(mm)全ねじ
ねじ径M5用
外径(Φmm)10
長さ(mm)10
材質アルミ
1箱(300個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
形状丸型
材質(本体)フェノール樹脂
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当
タイプ重荷重
材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)
材質(スプリング)SWPB
材質(スペーサ)SUS304
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
関連キーワード
1
2
次へ