材質鉄
表面処理3価ホワイト
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質ガラス(ソーダガラス)
軟化点(℃)670
種別中空(パイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1)
ねじ径M1.4用
外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当
タイプ重荷重
材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)
材質(スプリング)SWPB
材質(スペーサ)SUS304
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
関連キーワード