「スポア 指サック 2z m18」の検索結果
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
人気の4色をカラーミックスしました。
カラフルでポップなビビッドカラーを採用。
ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
タイプロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム
色オレンジ
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)45
タイプザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)0.11
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
仕様RoHS規制適合品
機能導電性
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
全長(mm)63
タイプカット
肉厚(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
入数(枚)1000
粉有無粉あり
材質天然ゴム(パウダー付き)
肉厚(mm)0.1
仕様先端滑り止め付
表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)60~66
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉無