カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(470)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(8)
    • びん/容器類(37)
    • スポイト(トランスファーピペット)(285)
    • ピペット用スポイト/ピペッター(57)
    • ピペット(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 暖房用品その他部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
    • 注油機器(10)
  • 厨房用品(20)
    • 調味用ディスペンサー(1)
  • 医療(69)
  • 自動車純正部品(69)
  • 学童・教育用品(55)
  • 農業機械(35)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 理美容(17)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 事務用品(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 塗料(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スポイト」の検索結果

897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器バッテリーフィラー用 スポイト日平機器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
バッテリー液補充用スポイトです。
トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セットアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
用途雑草の除草に。仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック
13,980税込15,378
1組(1mL)ほか
5日以内出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック
2,398税込2,638
1セット(100本)
翌日出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし水でうすめる添加液肥150ml自然暮らし
899税込989
1本(150mL)
4日以内出荷
「水に溶かして速く効く粉末液肥」と併用することで、水耕栽培やハイドロカルチャーに最適な栽培溶液になります。水耕栽培を多くする方におすすめです。粉末液肥と併用で水耕栽培に◎スポイトで簡単に計量することができます。150mlの大容量成分 硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%
成分硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%内容量(mL)150
スポイト 八ツ矢工業スポイト八ツ矢工業
839税込923
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
つまった時に。
材質柄/スチールパイプ全長(cm)57
ミニスポイト 八ツ矢工業ミニスポイト八ツ矢工業
799税込879
1本
翌々日出荷
つまった時に。
材質柄/スチールパイプ
洋式スポイト 八ツ矢工業洋式スポイト八ツ矢工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
つまった時に。洋式便座に。
材質柄/スチールパイプ質量(g)500全長(cm)70カップ径(Φmm)140
オイルスポイト MTCWオイルスポイトMTCW
649税込714
1個
7日以内出荷
メンテナンス用オイルスポイト極細ノズルで標準ノズルでは難しいパーツの隙間のメンテナンスが可能に。
エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部高さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部形状頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2ねじの呼びM4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(100本)
4日以内出荷
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等材質呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(60本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(110本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,700税込2,970
1箱(600本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(70本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(140本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ecoアース アーシング液(ACE) サンエレメントecoアース アーシング液(ACE)サンエレメント
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
馬力回復・燃料改善効果が認められたラジエーター添加剤です。・配線不要!ラジエータに入れるだけでエンジンを簡単にアーシング!・エンジンの帯電を除去・エンジンのトルクアップ・CO2の削減・エンジンノイズの軽減・燃費の向上・排気音、エンジンノイズの低減・ディーゼルエンジンの黒煙の減少・一回注入すればクーラント液交換時まで注入不要・ecoアースオイルフィルター(ACF)のセラミック触媒に入っている、特許の成分が液体にそのまま溶かされています※ecoアース オイルフィルター(ACF)との同時使用で効果倍増!(単独使用でも十分な効果を発揮します)
成分機能性セラミック(熱発電セラミック)使用方法1.スポイト等でラジエータ液を50mL分抜きリザーブタンクに移す2.本品をよく振り添加剤を攪拌する3.本品をラジエータ注入口より注入する4.ACEがラジエーター内に行き渡るよう20分ぐらいアイドリングする危険物の類別非危険物
スポイト 1cc 1箱 500本×4袋入 グローバルサイエンススポイト 1cc 1箱 500本×4袋入グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(4袋×500本)
4日以内出荷
尿沈渣15μL目盛付きです。目盛:15μL・30μL・80μL・150μL・0.5mL・1.0mL。
材質PE(ポリエチレン)全長155mm容量1.0mLアズワン品番68-6744-79
esバルブシリンジ BS100TP 60cc eastsidemedesバルブシリンジ BS100TP 60cceastsidemed
848税込933
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
●スポイトは適度な反発力があり、洗浄・吸引がスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)60目盛2mL毎
乳児用投薬瓶 ケーエム化学乳児用投薬瓶ケーエム化学
5,598税込6,158
1袋(50個)ほか
6日以内出荷
●スポイトにメモリがついて、赤ちゃんに飲ませやすくなっております。
材質本体/PP、スポイト/PP・HDPE、キャップ/HDPE
SUS410 エースポイント テイトウ 大阪魂SUS410 エースポイント テイトウ大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
スポイト 瑞穂化成工業スポイト瑞穂化成工業
3,398税込3,738
1箱(100本)
6日以内出荷
ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。
用途液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。材質ポリエチレン(PE)
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用 ICOM(アイコム)無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用ICOM(アイコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)HDMI端子に出力できるUSBポートを装備USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター有線LAN:ギガビットイーサネットに対応その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど
用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
教育版スマート顕微鏡DDL-M2A水中生物観察セット ナリカ教育版スマート顕微鏡DDL-M2A水中生物観察セットナリカ
27,500税込30,250
1セット
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セットナリカ
22,500税込24,750
1セット
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう ルミカ化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろうルミカ
699税込769
1個
翌日出荷
赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
セラ 沈査Aスポイト 1セット 50本×20袋入 広陵化学工業セラ 沈査Aスポイト 1セット 50本×20袋入広陵化学工業
15,498税込17,048
1セット(20袋×50本)
4日以内出荷
国内製造品です。
材質PE(ポリエチレン)目盛(μL)15アズワン品番69-1145-92
スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL 乳白 堀内製作所スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL 乳白堀内製作所
1,918税込2,110
1個
5日以内出荷
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×68乳白内容量(mL)9アズワン品番68-6997-30
スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL グリーン 堀内製作所スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL グリーン堀内製作所
1,918税込2,110
1個
5日以内出荷
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×68グリーン内容量(mL)9アズワン品番68-6997-27
スポイト薬瓶 9mL 乳白 堀内製作所スポイト薬瓶 9mL 乳白堀内製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×71乳白内容量(mL)9アズワン品番68-6997-31
スポイト薬瓶 9mL グリーン 堀内製作所スポイト薬瓶 9mL グリーン堀内製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×71グリーン内容量(mL)9アズワン品番68-6997-28
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら