用途未滅菌
容量(mL)0.5
アズワン品番3-9197-01
1袋(1000本)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
用途滅菌済EOG滅菌済
容量(mL)0.5
アズワン品番3-9197-02
1箱(500袋×1本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
目盛(mL)10、15μl、0.25、0.5、0.75、1.0
材質PE
1セット(50本×20袋)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
尿沈渣15μL目盛付きです。15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:0.5mL●全長:143mm
アズワン品番65-9029-78
1箱(2000本)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
材質PE
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-81
1箱(1000本)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-80
1箱(2000本)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
0.1mL・0.2mL~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:127mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-76
1箱(2000本)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
容量(mL)2
トラスコ品番836-2208
1パック(500本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
全長(mm)133
容量(mL)2
滅菌なし
入数(個)500
目盛単位(mL)0.1
1組
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9030-29
1箱(2000本)
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm
アズワン品番65-9030-28
1箱(2000本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
材質PE
滅菌未滅菌
。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9030-30
1箱(1000本)
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE(ポリエチレン)
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:150mm
アズワン品番65-9029-91
1箱(2000本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
材質PE(ポリエチレン)
目盛0.5mL刻み(目安)
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:160mm
アズワン品番65-9030-16
1箱(2000本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm
アズワン品番65-9030-02
1箱(2000本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
スポイトの先端はヒートシールできるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
トラスコ品番382-2850
長さ(mm)146
容量(mL)2
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
目盛(mL)0.5
1箱(500本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
材質PE
関連キーワード
1
2
3
4
次へ