少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質PE(ポリエチレン)
見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
目盛(mL)0.1,0.2,0.5,1
材質PE
1セット(500本×4袋)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE
容量(mL)0.5
滅菌EOG滅菌済
最小目盛0.01mL
オートクレーブの可否不可
1箱(20本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
お子様のシロップの服用時や薬液の計量等いろいろな用途に使えます。
計量の目安になる0.1mL単位のメモリが付いています(最大2mLまで)
材質ポリエチレン100%
全長(mm)135
1個(2本)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
材質PE(ポリエチレン)
コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE
全長(mm)40
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6337-01
1袋(100セット×6本)
¥5,990
税込¥6,589
翌々日出荷
0.1mL・0.2mL~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:127mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-76
1箱(2000本)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-98
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-99
1箱(1000本)
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:139mm
アズワン品番65-9029-97
1箱(2000本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:190mm
アズワン品番65-9030-13
1箱(2000本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:150mm
アズワン品番65-9029-91
1箱(2000本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:12.4cm●胴径:3.6mm●全容量:0.8ml 1●吸引量:0.2ml●滴下量:50μl
アズワン品番65-3772-83
1セット(8個×500本)
¥25,980
税込¥28,578
108日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-93
1箱(1000本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-92
1箱(2000本)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-90
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-89
1箱(2000本)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mm
アズワン品番65-9029-88
1箱(5000本)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mm
アズワン品番65-9029-87
1箱(2000本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
。目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mm
アズワン品番65-9029-86
1箱(2000本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
液体を量るのに便利なスポイト付きの投薬瓶(スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります)。投薬瓶本体には目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけくっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)白
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体の目もりは青色に印刷されているタイプの為、線が見やすい投薬瓶です。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。
材質(本体)PP
文字色青字
材質(キャップ)PE
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です。スポイトには0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)PE
色(本体)透明
目盛付。
エスコ品番EA990PS-2
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×135
容量(mL)2
1目盛(mL)0.1
質量(g/個)2.3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ