少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
1目盛(mL)0.1
全長(mm)90
摘要目盛付き
材質PE
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1
種別Cタイプ
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質PE(ポリエチレン)
用途採血用
アズワン品番1-4653-01
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)150
容量(mL)1
内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
1箱(100本)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)95
容量(mL)2
最小目盛0.1c.c.
アズワン品番64-4187-42
TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
¥159
税込¥175
当日出荷
お子様のシロップの服用時や薬液の計量等いろいろな用途に使えます。
計量の目安になる0.1mL単位のメモリが付いています(最大2mLまで)
材質ポリエチレン100%
全長(mm)135
1個(2本)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1
アズワン品番62-6282-11
1ケース(40袋×50本)
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)当品番のみ、本体にSマーク入りです。
容量(mL)1
種別Sタイプ
アズワン品番62-6282-08
1ケース(100袋×10本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム
容量(mL)1
穴径(Φmm)6
仕様●サイズ:2.4Φ×11Φ×156mm●全容量:1mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-74
1セット(40袋×50本)
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
材質PE
滅菌未滅菌
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:2.4Φ×11Φ×156mm●容量:1mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-75
1セット(200袋×10本)
¥40,980
税込¥45,078
17日以内出荷
材質ラテックス製
色赤
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-95
1箱(2000本)
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:150mm
アズワン品番65-9029-91
1箱(2000本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-96
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
細長いスポイトです。胴径:5Φ。長さ:230mm。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:230mm
アズワン品番65-9029-94
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-84
1箱(2000本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-93
1箱(1000本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:139mm
アズワン品番65-9029-83
1箱(2000本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-92
1箱(2000本)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-89
1箱(2000本)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mm
アズワン品番65-9029-88
1箱(5000本)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ