120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml アズワン品番65-2312-92 危険物の類別非危険物
1本
345 税込380
当日出荷



優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1個
689 税込758
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。 材質ポリエチレン 長さ(mm)285 寸法(mm)45Φ×285 ナチュラル 取扱説明書(0.42MB)
1本
329 税込362
当日出荷

1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 形態個包装
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
1箱(500本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20本×10袋)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛付。
エスコ品番EA990PS-3 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径2×170 容量(mL)3 1目盛(mL)0.5 質量(g/個)3 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷



レオナポリスポイト
エコ商品
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)
トラスコ品番153-3542 材質ポリエチレン(LDPE) 全長(mm)300 容量(mL)23 箱入数20本/袋×5袋(100本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
4,298 税込4,728
当日出荷


目盛付。
エスコ品番EA990PS-2 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径2×135 容量(mL)2 1目盛(mL)0.1 質量(g/個)2.3 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1パック(10本)ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50本)
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本×20袋)ほか
2,990 税込3,289
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


グローバルサイエンススポイト1mL(2号)
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●1本包装の滅菌済 アズワン品番65-9029-90
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷


グローバルサイエンススポイト1mL(2号)
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●10本包装の滅菌済 アズワン品番65-9029-89
1箱(2000本)
20,980 税込23,078
10日以内出荷