少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
目盛付。
エスコ品番EA990PS-3
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×170
容量(mL)3
1目盛(mL)0.5
質量(g/個)3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
こんなお得な商品も!
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
目盛付きPE製のポリスポイトです。
材質LDPE
目盛0.5~3.0mL(0.5mL刻み)
容量(mL)3
全長(mm)150
色ホワイト
アズワン品番3-7573-11
1箱(500本)
¥5,643
税込¥6,207
当日出荷
つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
材質PE(ポリエチレン)
目盛0.5mL刻み(目安)
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
使用温度範囲(℃)"-30~60
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-13
1ケース(20袋×50本)
¥5,698
税込¥6,268
12日以内出荷
こんなお得な商品も!
ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)95
容量(mL)2
最小目盛0.1c.c.
アズワン品番64-4187-42
TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
¥159
税込¥175
当日出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-12
1ケース(100袋×10本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
製品の目盛り精度を向上しました。
容量(mL)2
材質ポリエチレン
全長(mm)96
目盛(mL)0.1
1箱(500本)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
材質PE
容量(mL)2
容量(mL)3、3.5、3.5、3.5
1セット(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
容量(mL)3
材質PP
全長(mm)90
色角型/半透明、ジャンバラタイプ/青・ピンク
外径×穴径(Φmm)3.5×1.3
目盛あり
1パック(2本)
¥52
税込¥57
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2
全長(mm)135
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)
滅菌なし
アズワン品番1-4656-02
吸上量(mL)2
1箱(1000本)
¥8,811
税込¥9,692
当日出荷
少量の計量に。
材質PE
材質ポリエチレン(PE)
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
容量(mL)2
トラスコ品番836-2208
1パック(500本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番67-5190-52
1箱(40袋×25本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1目盛(mL)0.1
全長(mm)90
摘要目盛付き
材質PE
容量(mL)2
材質ポリエチレン
1組(10本)
¥250
税込¥275
当日出荷
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
容量(mL)2
全長(mm)85
1箱(100本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)3
全長(mm)240
目盛(mL)0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
1セット(100袋×10本)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
こんなお得な商品も!
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
材質PE
滅菌未滅菌
材質PE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ