231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
159 税込175
3日以内出荷

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(3本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm アズワン品番65-2314-01 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
翌日出荷

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(100袋×10本)
15,880 税込17,468
翌々日出荷



1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(500本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。材質はポリエチレン製。
容量(mL)5 全長(mm)215 目盛(mL)1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
1セット(100袋×10本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷


1パック(2本)
52 税込57
当日出荷

1セット(250本×8袋)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 形態個包装
1パック(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックスポイト
目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
容量(mL)2 トラスコ品番836-2208
1パック(500本)
5,298 税込5,828
当日出荷

1パック(5個)
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1本
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20本×20袋)
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
1箱(500本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)5 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンリョウスポイト
先端が丸くなっているスポイトです。 滅菌個包装ですので開封まで衛生的で、患者にそのままお渡しいただけます。 目盛は0.5mL隔。
材質軟質ポリエチレン 容量(mL)3 松吉医科器械コード24-2878-00
1式(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷