その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
角形スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。
材質ガラス
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き
材質ガラス
形状丸形
色茶色
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
容量(mL)30
本体寸法(mm)30×68
アズワン品番67-6441-01
1箱(20本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色褐色
容量(mL)20
本体寸法(mm)27×68
アズワン品番67-6440-99
1箱(24本)
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様遮光
材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム
摺合せNS 14/15
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色褐色
目盛なし
関連キーワード