348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
180,000 税込198,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg)36 タンク容量(L)5 消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990 送風口数1口 騒音値(dB)(50/60Hz)63/66 冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷

取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に 付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ 電源(V)100 消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz) 本体質量(kg)20.3 騒音値(dB)53 機能チャイルドロック 設定温度(℃)16~32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696 風量調整2段階 モード冷風・送風・除湿 タイマーON/OFF 1~24時間 除湿能力(L/日)34/38 冷房能力(kW)2.3/2.6 切タイマー12時間自動オフ
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.84 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 機能冷房専用 構成ユニット:一体形 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 送風口数1 冷媒R1234yf 使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A)42.1/41.0 冷媒封入量(g)420 プラグの有無有り 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42 冷房能力(kW)2.1/2.3 IP等級IP10
1台
162,980 税込179,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品 適合除湿能力:26/33L(日) 質量(kg)24 電流(A)8.5/9.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850/980 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約53(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73 設定可能温度(℃)16~30 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ワカ・トレーディングスポットクーラー
ピンポイントで涼しい冷風を当てられる為、屋外や工場、イベント会場等エアコンが取り付けられない場所で便利。キャスター付きで楽々移動。荷下ろし作業など作業場所が都度変わる場所などに便利。 作業場所のレイアウト変更があってもすぐに対応可能。除湿効果。空気中の湿気を冷却することで湿気を水滴に変えてタンクに排出します。労働環境改善に最適。すぐ使える工事不要。ダクト、ノズル、ホースを組み立てコンセントを差してすぐに使えます。不燃性でオゾン層を破壊しない冷媒を採用オゾン破壊係数(ODP)ゼロ 冷媒R410A。狙った所に冷風を送りだすフレキシブルダクト。柔軟で好みの角度に調整可能。(可動範囲内)。作業シーンに合わせて排水方法を変えられる。ドレンホースで直接排水で連続使用。 ドレンタンクに排出しタンクを取出し捨てるだけ。
材質本体:鋼板、排風ダクト:PVC ・付属品・セット品:ドレンホース 質量(kg)約32 ホワイト/グレー 電源(V)単相交流100 タンク容量(L)6 首振なし 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860(ダクト含まず) 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)2.2/2.5 風量調整強/弱 送風口数1 冷媒R410A 風量(m3/h)循環:340 排熱ダクト有無あり
1台
78,930 税込86,823
翌々日出荷

センター商事スポットクーラー
工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!
用途冷房・除湿・送風 寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000 電源(V)AC10050/60Hz コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)約16 風量2段階設定 本体サイズ(mm)約W297×D288×H697 タイマー設定24時間 冷媒R134a 運転モード冷風、除湿、送風 運転音≦55dB 取扱説明書(4.66MB) 冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。 電源(V)三相200 首振あり 仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り) トラスコ品番462-2286 質量(kg)101 タンク容量(L)16.5 冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190 電気代の目安41.8/52.8円/h 送風口数3口 消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
1台
529,800 税込582,780
欠品中

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V)100 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 首振なし 排熱ダクト有無別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。 仕様自動首振装置(別売)の取付可能 質量(kg)45 電源(V)三相200 タンク容量(L)7 首振あり 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1 本体寸法(mm)奥行454 本体寸法(mm)高さ1117 本体寸法(mm)幅412 送風口数2口 圧縮機0.9kW 運転25~45℃ 消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81 標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.80/0.95 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率80/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)45.9/41.9 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50 運転電流(A)10.0/9.5 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4 排熱ダクト有無あり
1台
92,980 税込102,278
欠品中

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.75/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率62/76% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)370 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.4 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
1台
109,800 税込120,780
欠品中

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580 質量(kg)11.8 定格電圧(V)100 ホース長さ(m)ドレンホース:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く) 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用環境温度(℃)15~40 ドレンタンク容量(L)0.3 冷媒封入量(g)120 関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB) 取扱説明書(3.76MB)
1台
52,900 税込58,190
当日出荷


備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)33 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.89 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率60/78% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.3 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
93,980 税込103,378
欠品中


HQM-FC01 冷風扇 スポットクーラー CRECOTE 動画あり
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL)トレイ:200 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994 適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg)5.2 径(Φmm)180 長さ(m)4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。人に優しく快適冷房!。100V専用ドレンレスのスポットクーラー。キャスター付きで簡単に移動ができます。取付工事不要です。吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。
用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に 仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150 風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803 適合電線(mm2)VCTF2.0×2心 首振あり 首振角度(°)210 機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱) 入力プラグ2Pプラグ 使用環境温度(℃)25~45 首振りあり(手動) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.15MB) 羽根径(Φmm)180 冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5 排熱ダクト有無あり
1台
79,800 税込87,780
当日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして 質量(kg)12.4 高さ(mm)2040 奥行(mm)1090 間口(mm)2140 枠寸法【ホース】15cm パイプ径(Φmm)19.1 本数【アーチ】3 設置方法ベース式
1台
19,980 税込21,978
11日以内出荷




スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用 付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚 適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130 関連資料カタログ(0.55MB) 取扱説明書(0.09MB)
1個
7,580 税込8,338
翌々日出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品排熱ダクト 質量(kg)45 電流(A)10.6/12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000/1250 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約60(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無あり
1台
69,800 税込76,780
翌々日出荷

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整3段階 サイズ(mm)175×165×155 使用時間(時間)最大:9
1台
5,790 税込6,369
7日以内出荷

標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。 トラスコ品番528-4822 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。 トラスコ品番336-3104 シルバー 質量(g)200 寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4829 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中


標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-8934 適合機種SS-52DJ・EJ 長さ(mm)360 タイプ2口用 縦(mm)230 横(mm)230 径(mm)200
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。 トラスコ品番528-4834 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(mm)450 内径(Φmm)110 外径(Φmm)125
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)940/1080(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約55 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度) 設定可能温度(℃)16~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)290 冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
1台
45,800 税込50,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りあり トラスコ品番699-4896 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300 首振りあり 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
197,880 税込217,668
当日出荷