44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994 適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg)5.2 径(Φmm)180 長さ(m)4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

1セット(2m×2本)
34,900 税込38,390
翌々日出荷

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)



排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用 トラスコ品番794-8824 適合機種SS-45DH・EH 材質ポリプロピレン(PP) タイプ2口用 長さ(m)4 アズワン品番64-9623-33 径(mm)200
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21184 【オーダー】TAC 硬質ダクトPP 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 長さ(m)1~10 材質ポリプロピレン 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
2,382 税込2,620
欠品中


排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト トラスコ品番268-9859
1本
4,690 税込5,159
欠品中


排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番422-7480 適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm)3000 径(mm)160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に 付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ 電源(V)100 消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz) 本体質量(kg)20.3 騒音値(dB)53 機能チャイルドロック 設定温度(℃)16~32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696 風量調整2段階 モード冷風・送風・除湿 タイマーON/OFF 1~24時間 除湿能力(L/日)34/38 冷房能力(kW)2.3/2.6 切タイマー12時間自動オフ
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-8934 適合機種SS-52DJ・EJ 長さ(mm)360 タイプ2口用 縦(mm)230 横(mm)230 径(mm)200
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。
適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U 質量(kg)0.48 サイズ(cm)接続部分:14(内径) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311
1個
3,298 税込3,628
欠品中

日本ピーマックスポットエアコン
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 質量(kg)72 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60% 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ピーマックスポットエアコン
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機 付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 質量(kg)50 外形寸法(mm)980×460×510 電圧(V)(50/60Hz)単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります) 首振なし 電源コード(m)5(パナソニック:WF75159) 消費電力(kW)冷房:0.700 送風口数1口 冷媒R410(GWP値:2090) 運転音(dB)(A)62 送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5 送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4 装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 運転電流(A)8.4、11.6(最大) 冷媒封入量(kg)0.54 機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0 冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86) 出口空気温度(℃)冷房:17~28 排熱ダクト有無あり
1台
277,880 税込305,668
6日以内出荷

PSC10 排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)【ダクト】0.3~0.5 タンク容量(L)2(本体一体型) 定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15 電源コード(m)1.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307 連続使用時間5時間30分 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 運転音57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力) 肩紐長さ(cm)70~100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

日本ピーマックスポットエアコン(暖房増強型)
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃) 質量(kg)76 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります) 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル 質量(kg)21.5 電源単相100V (50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330 騒音値(dB)【前方】49【後方】51 機能24時間タイマー、クロック 消費電力(kW)0.62/0.72 冷媒R32 風量(m3/h)255/240 除湿能力(L/h)1.74/1.94 地球温暖化係数(GWP)675 運転電流(A)6.4/7.0 冷媒封入量(kg)0.23 冷房能力(kW)2.0/2.2
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

PSC10-MN 【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付 質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7 容量(L)給水タンク:約2(本体一体型) コード長さ(m)電源:約1.45 定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4 入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4 首振 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6 連続使用時間冷風:約5時間30分※5 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 送風口数1口 運転音約57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 排熱ダクト有無
1セット
192,800 税込212,080
翌々日出荷

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
欠品中

別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ 消費電力(W)(50/60Hz)700/870 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源コード(m)2(3相200V機種はコード無し) 寸法(mm)390×430×860
1個
449 税込494
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東拓工業硬質ダクトPP
エコ商品
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S 質量(g)2280 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498 税込7,148
3日以内出荷

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16~30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05 アイボリー タイプルーバー:手動/上下左右 長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5 切替方式風量:弱/中/強/自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)680/730 設定温度(℃)7~30 運転モード冷風・除湿・送風(換気) タイマーON/OFF 除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz) 適用畳数対応:4.5~7畳
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000 質量(g)2600 材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm)ダクト:300~1550 質量(kg)24.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(冷風)900/1050 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699 風量切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日 適用畳数(冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマコンパクトクーラー
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100 質量(kg)12.5 ホワイト 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)160/190(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498 電源コード(m)約1.8 設定温度(℃)周囲-8 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷