LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.3
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)35
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-
幅(mm)240
直径(Φmm)-
高さ(mm)110
質量(g)約220
奥行(mm)63
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.5
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
消費電力(W)8.9
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで
質量(g)約184
口金E26
電圧(V)AC100(50/60Hz)
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)204×251×43.5
質量(g)830
消費電力(W)45
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5600(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)152×188×43.5
質量(g)550
消費電力(W)22
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)2400(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)146
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
仕様LED交換可、調光器別売
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振角度(°)首振90・回転360
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
仕様調光:不可、調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
長さ(mm)1275~1465
幅(mm)160~265
質量(kg)5.6
取付簡易取付A
高さ(mm)228~290
材質(本体)鋼(オフホワイト色)
タイプ5灯 フレンジタイプ
種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)
電圧(V)100
消費電力(W)36
首振角度(°)90
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)58
ビーム角度(°)137
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
適用畳数~8畳
配光タイプ拡散配光
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
消費電力(W)13.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.5
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)35
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
種別器具:LED一体型
長さ(mm)154
質量(kg)2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)19
首振角度(°)90
ランプLED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)32
配光角度(°)8
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
配光タイプスーパーナロー
調色の可否不可
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)172
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)172
質量(kg)1
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
種別器具:LED一体型
長さ(mm)154
質量(kg)2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)19
首振角度(°)90
ランプ高彩色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)32
配光角度(°)8
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
配光タイプスーパーナロー
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)154
質量(kg)2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)19
首振角度(°)90
ランプLED
幅(Φmm)104
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)32
配光角度(°)8
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプスーパーナロー
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)154
質量(kg)2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)19
首振角度(°)90
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)104
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)32
配光角度(°)8
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプスーパーナロー
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)164
質量(kg)1.6
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)38
首振角度(°)110
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)104
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)38
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)164
質量(kg)1.6
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)43
首振角度(°)110
ランプLED
幅(Φmm)104
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)44
明るさCDM-T150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.1
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)20
首振角度(°)90
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)69
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)21
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)41
首振角度(°)90
ランプ高彩色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型
長さ(mm)156
質量(kg)2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)44
首振角度(°)90
ランプLED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
明るさCDM-T150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)32
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~5000
光源色電球色~昼白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)34
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ