47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)アイボリー アズワン品番65-1861-97 関連資料(0.7MB) 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可 質量(kg)0.6 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易取付
用途家庭用スポットライト 幅(mm)14033 質量(kg)1.1、5 容量600W,6A 高さ(mm)63
1台
14,000 税込15,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 光源LED電球色 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)8 色温度(K)2700 LEDランプ交換不可 光源色電球色
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール 定格電圧100V50/60Hz 定格消費電力(W)100まで 防水非対応
1台
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途キャンピングカー用 長さ(mm)70 直径(Φmm)40 電流(A)必要電流0.09 電圧(V)DC12 消費電力(W)1 スイッチあり(プッシュスイッチ) 発光色クールホワイト 色温度(K)4000 明るさ(Lm)発光量:120
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 長さ(mm)65 直径(Φmm)28 電流(A)必要電流0.075 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.9 スイッチあり(プッシュスイッチ) 発光色クールホワイト 色温度(K)4000 明るさ(Lm)発光量:100
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エンドキャップ
材質(本体)ABS樹脂 クリームグレイ
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで 電源コード(m)約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)11VA(調光時16VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOKISTAR28スポットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100 シリンダー径(Φmm)28 アングル(°)(グレアカットアングル)35 皮相電力(VA)11(調光時16) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)アース付きライティングダクトレール
エコ商品
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3 定格1500VA-125V
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 長さ(m)2 定格電力(VA)1500-125V
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト 付属品4°フィルタ/5°フィルタ 質量(g)500 消費電力(W)6.5 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)11.2 主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 調光の可否個別調光
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプLED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 配光角度(°)34 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプワイド
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ナノイーX発生機
スポットライト型 ナノイーX発生機。ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます
質量(kg)約0.65 電源(V)AC100 50/60Hz 騒音値(dB)約45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5 適合床面積約10(m2)(6畳)/台 入力電流(A)0.085
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)