軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に
材質ポリエチレン樹脂発泡体
形状板状
縦(mm)1000
横(mm)1000
発泡倍率15倍
反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい
防振・防音・断熱材・緩衝材
熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。
主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
発泡倍率15倍
NETIS番号CG-110037-A
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1500
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空手防具面用くもり止めです。
ポリカーボネート樹脂(ポリカ)にも使用できます。
本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。
塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。
バイクのヘルメット等、各種シールドのくもり止めにもご使用可能です。
プラスチック透明面は、傷つかないように柔らかい布で、水分やほこりを取り除き、柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。
別売りのシールドクリーナー(L-028)を塗布すれば万全です。
本品をまんべんなく塗布し、透明面が乾きましたら柔らかい布で乾拭きすれば完了です。
表面・裏面ともに同じ要領で行ってください。
材質PP
色青
外形寸法(mm)37×37×90
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
空手防具面用クリーナーです。
シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。
曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。
本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。
塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。
バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。
シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。
乾きましたら乾拭きをしてください。
十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。
材質PP
色橙
外形寸法(mm)35×35×86
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード